Eriks
SKF

SKF 6008/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 40 mm ID, 68 mm OD, 15 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23757706
  • Hersteller:6008/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
15 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
17.8 kN
Statische Belastung
11 kN
Referenzdrehzahl
22000 rpm
Grenzdrehzahl
14000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.185 kg
Gewicht
0.41 lb
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6008-C3

  • ERIKS:11832410
  • Manufacturer:167175110030

CHF 13.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026