Eriks
SKF

SKF 6008-2Z, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 40 mm ID, 68 mm OD, 15 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23757698
  • Hersteller:6008-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.49inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
15 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
17.8 kN
Statische Belastung
11 kN
Referenzdrehzahl
22000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.49 kN
Grenzdrehzahl
11000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.194 kg
Gewicht
0.43 lb
Alternativen

CHF 15.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.37inkl. MwSt

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026