Eriks
SKF

SKF 6008-2RS2/C3GJN, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 40 mm ID, 68 mm OD, 15 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:13197285
  • Hersteller:6008-2RS2/C3GJN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager.
Berührende Dichtung aus Fluor-Kautschuk (FKM) auf beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Schmierfett mit Polyurea-Dickungsmittel nach NLGI-Konsistenzklasse 2 für -30 bis +150°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
15 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
0.018 kN
Statische Belastung
0.012 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.49 kN
Grenzdrehzahl
3000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.2 kg