CHF 9.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 14 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Käfig | Stahl |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 16.8 kN |
Statische Belastung | 10.2 kN |
Referenzdrehzahl | 24000 rpm |
Grenzdrehzahl | 12000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.15 kg |
Gewicht | 0.33 lb |
CHF 12.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026