CHF 11.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 14 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Einseitig abgedichtet |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 16.8 kN |
Statische Belastung | 10.2 kN |
Grenzdrehzahl | 7000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.15 kg |
Gewicht | 0.33 lb |
CHF 13.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026