Eriks
SKF

SKF 6007-2RZTN9/HC5C3WT, Einreihiges Hybrid-Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 35 mm ID, 62 mm OD, 14 mm WD, Polymerkäfig

  • ERIKS:24002310
  • Hersteller:6007-2RZTN9/HC5C3WT
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Hybrid-Rillenkugellager.
Reibungsarme berührungsfreie Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Schmierfett mit Polyurea-Dickungsmittel nach NLGI-Konsistenzklasse 2 bis 3 für -40 bis +160 °C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Single row hybrid deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
14 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi/Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Polymer
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
15.9 kN
Statische Belastung
10.2 kN
Referenzdrehzahl
26000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.32 kN
Grenzdrehzahl
14000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.137 kg
Gewicht
0.3 lb