Eriks
SKF

SKF 6007-2RS2/C4LHT23, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 35 mm ID, 62 mm OD, 14 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:12426887
  • Hersteller:6007-2RS2/C4LHT23
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager.
Berührende Dichtung aus Fluor-Kautschuk (FKM) auf beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft C4: Radialluft größer als C3.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Fett mit Lithium-Dickungsmittel nach NLGI-Konsistenzklasse 2 für -50 bis +140 °C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
14 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
C4
Käfig
Blech
Schmierung
LHT23
Dynamische Belastung
16.8 kN
Statische Belastung
10200 kN
Referenzdrehzahl
24000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.148 kg