Eriks
SKF

SKF 6007-2RS1/C5, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 35 mm ID, 62 mm OD, 14 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:13197271
  • Hersteller:6007-2RS1/C5
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager.
Berührende Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft C5: Radialluft größer als C4.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
14 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
16.8 kN
Statische Belastung
10.2 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.44 kN
Grenzdrehzahl
7000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.15 kg