Eriks
SKF

SKF 6006-Z/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf einer Seite, 30 mm ID, 55 mm OD, 13 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23757671
  • Hersteller:6006-Z/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
13 mm
Material
Stahl
Dichtung
Einseitig abgedichtet
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
13.8 kN
Statische Belastung
8.3 kN
Referenzdrehzahl
28000 rpm
Grenzdrehzahl
17000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.115 kg
Gewicht
0.25 lb
Alternativen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden