CHF 9.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 13 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Einseitig abgedichtet |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 13.8 kN |
Statische Belastung | 8.3 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.355 kN |
Grenzdrehzahl | 8000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.114 kg |
Gewicht | 0.25 lb |
CHF 11.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026