CHF 23.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 13 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Schmierung | HT |
Dynamische Belastung | 13.8 kN |
Statische Belastung | 8300 kN |
Referenzdrehzahl | 28000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.113 kg |