Eriks
SKF

SKF 6006-2RS1/C2, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 30 mm ID, 55 mm OD, 13 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:12121355
  • Hersteller:6006-2RS1/C2
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Berührende Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft C2: Radialluft kleiner als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
13 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
13.8 kN
Statische Belastung
8.3 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.355 kN
Grenzdrehzahl
8000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.117 kg