Eriks
SKF

SKF 6005 TN9, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 25 mm ID, 47 mm OD, 12 mm WD, Polymer Käfig

  • ERIKS:13197228
  • Hersteller:6005 TN9
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
12 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Polymer
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
11.9 kN
Statische Belastung
6.55 kN
Referenzdrehzahl
32000 rpm
Grenzdrehzahl
20000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0723 kg