Eriks
SKF

SKF 6005-2Z/WT, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 25 mm ID, 47 mm OD, 12 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:24002302
  • Hersteller:6005-2Z/WT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Schmierfett mit Polyurea-Dickungsmittel nach NLGI-Konsistenzklasse 2 bis 3 für -40 bis +160 °C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
12 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
11.9 kN
Statische Belastung
6.55 kN
Referenzdrehzahl
32000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.275 kN
Grenzdrehzahl
16000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.08 kg