Eriks
SKF

SKF 6005-2Z/VA208, Einreihiges Rillenkugellager für extreme Temperaturen, Verschluss auf beiden Seiten, 25 mm ID, 47 mm OD, 12 mm WD, Polymerkäfig

  • ERIKS:23757644
  • Hersteller:6005-2Z/VA208
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager für extreme Temperaturen .Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 100.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 108.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing for high temperatures
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
12 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C5
Käfig
Polymer
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Festschmierstoff
Dynamische Belastung
11.9 kN
Statische Belastung
6.55 kN
Grenzdrehzahl
120 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.077 kg
Gewicht
0.17 lb