CHF 13.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 12 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 11.9 kN |
Statische Belastung | 6.55 kN |
Referenzdrehzahl | 32000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.275 kN |
Grenzdrehzahl | 16000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.08 kg |