Eriks
SKF

SKF 6005-2RSHTN9/C3GJN, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 25 mm ID, 47 mm OD, 12 mm WD, Polymer Käfig

  • ERIKS:12121353
  • Hersteller:6005-2RSHTN9/C3GJN
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Berührende Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Schmierfett mit Polyurea-Dickungsmittel nach NLGI-Konsistenzklasse 2 für -30 bis +150°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
12 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
C3
Käfig
Polymer
Schmierung
GJN
Dynamische Belastung
11.9 kN
Statische Belastung
6550 kN
Referenzdrehzahl
32000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.075 kg