Eriks
SKF

SKF 6005-2RSH/GJN, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 25 mm ID, 47 mm OD, 12 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:24002295
  • Hersteller:6005-2RSH/GJN
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Berührende Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Schmierfett mit Polyurea-Dickungsmittel nach NLGI-Konsistenzklasse 2 für -30 bis +150°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
12 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
11.9 kN
Statische Belastung
6.55 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.275 kN
Grenzdrehzahl
9500 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.079 kg