CHF 5.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.88inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 12 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Einseitig abgedichtet |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 9.95 kN |
Statische Belastung | 5 kN |
Referenzdrehzahl | 38000 rpm |
Grenzdrehzahl | 24000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.0671 kg |
Gewicht | 0.15 lb |
CHF 6.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026