Eriks
SKF

SKF 6004/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 20 mm ID, 42 mm OD, 12 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23757627
  • Hersteller:6004/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
12 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
9.95 kN
Statische Belastung
5 kN
Referenzdrehzahl
38000 rpm
Grenzdrehzahl
24000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0656 kg
Gewicht
0.14 lb
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6004-C-C3

  • ERIKS:11832374
  • Manufacturer:167170900030

CHF 5.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026