CHF 12.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 12 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Polymer |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 9.95 kN |
Statische Belastung | 5 kN |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.0649 kg |
Gewicht | 0.14 lb |