Eriks
SKF

SKF 6004-2RSH/GFJ, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 20 mm ID, 42 mm OD, 12 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:13529713
  • Hersteller:6004-2RSH/GFJ
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig verwendbar. Sie sind einfach im Aufbau, selbsthaltend, für hohe bis sehr hohe Drehzahlen geeignet und unempfindlich in Betrieb und Wartung. Tiefe Laufrillen und die enge Schmiegung zwischen Laufrillen und Kugeln ermöglichen neben der Aufnahme von Radialbelastungen gleichzeitig auch die Aufnahme von Axialbelastungen in beiden Richtungen, selbst bei hohen Drehzahlen. Einreihige Rillenkugellager stehen als beidseitig offene Lager und als mit Deck- und Dichtscheiben abgedichtete Lager zur Verfügung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
12 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
9.95 kN
Statische Belastung
5 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.212 kN
Grenzdrehzahl
11000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0676 kg