CHF 4.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 6004 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 12 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Lagerluft | C2 |
Käfig | Blech |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 9.95 kN |
Statische Belastung | 5 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.212 kN |
Grenzdrehzahl | 11000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.0676 kg |
B | 12 mm |