CHF 4.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 10 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Einseitig abgedichtet |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 6.05 kN |
Statische Belastung | 3.25 kN |
Referenzdrehzahl | 45000 rpm |
Grenzdrehzahl | 22000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.0384 kg |
Gewicht | 0.085 lb |
CHF 6.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026