CHF 11.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 10 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 6.37 kN |
Statische Belastung | 3.25 kN |
Referenzdrehzahl | 45000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.137 kN |
Grenzdrehzahl | 28000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.0375 kg |