CHF 5.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 9 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Einseitig abgedichtet |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 5.85 kN |
Statische Belastung | 10.2 kN |
Referenzdrehzahl | 7000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.12 kN |
Grenzdrehzahl | 32000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.029 kg |