Eriks
SKF

SKF 6002-2RSL/C3LHT23, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 15 mm ID, 32 mm OD, 9 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:13197165
  • Hersteller:6002-2RSL/C3LHT23
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Reibungsarme berührende Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Fett mit Lithium-Dickungsmittel nach NLGI-Konsistenzklasse 2 für -50 bis +140 °C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
9 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
5.85 kN
Statische Belastung
2.85 kN
Referenzdrehzahl
50000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.12 kN
Grenzdrehzahl
26000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0285 kg