Eriks
SKF

SKF 6002-2RSH/GJN, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 15 mm ID, 32 mm OD, 9 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:24002272
  • Hersteller:6002-2RSH/GJN
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Berührende Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Schmierfett mit Polyurea-Dickungsmittel nach NLGI-Konsistenzklasse 2 für -30 bis +150°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
9 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
5.85 kN
Statische Belastung
2.85 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.12 kN
Grenzdrehzahl
14000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0285 kg