Eriks
SKF

SKF 6001-ZTN9/LT, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 12 mm ID, 28 mm OD, 8 mm WD, Polymer Käfig

  • ERIKS:23757563
  • Hersteller:6001-ZTN9/LT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Fett mit Lithium-Dickungsmittel nach NLGI-Konsistenzklasse 2 für -55 bis +110 °C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
8 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Polymer
Schmierung
LT
Dynamische Belastung
5.4 kN
Statische Belastung
2360 kN
Referenzdrehzahl
60000 rpm
Grenzdrehzahl
38000 rpm
Gewicht
0.0195 kg