Eriks
SKF

SKF 6001-ZTN9/C3VM036, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf einer Seite, 12 mm ID, 28 mm OD, 8 mm WD, Polymer Käfig

  • ERIKS:13197151
  • Hersteller:6001-ZTN9/C3VM036
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
8 mm
Material
Stahl
Dichtung
Einseitig abgedichtet
Lagerluft
C3
Käfig
Polymer
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
5.4 kN
Statische Belastung
2360 kN
Referenzdrehzahl
60000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0195 kg