Eriks
SKF

SKF 6001-Z/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf einer Seite, 12 mm ID, 28 mm OD, 8 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23757562
  • Hersteller:6001-Z/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
8 mm
Material
Stahl
Dichtung
Einseitig abgedichtet
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
5.4 kN
Statische Belastung
2.36 kN
Referenzdrehzahl
60000 rpm
Grenzdrehzahl
38000 rpm
Gewicht
0.0208 kg
Gewicht
0.046 lb
Alternativen

CHF 5.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.97inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026