Eriks
SKF

SKF 6001-2RSL/C3HT, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 12 mm ID, 28 mm OD, 8 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:13197128
  • Hersteller:6001-2RSL/C3HT
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Reibungsarme berührende Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Schmierfett mit Polyurea-Dickungsmittel nach NLGI-Konsistenzklasse 2 bis 3 für -40 bis +150 °C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
8 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
5.4 kN
Statische Belastung
2.36 kN
Referenzdrehzahl
60000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.1 kN
Grenzdrehzahl
30000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0208 kg