CHF 10.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 8 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Polymer |
Schmierung | HT |
Dynamische Belastung | 5.4 kN |
Statische Belastung | 2360 kN |
Referenzdrehzahl | 60000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.0195 kg |