Eriks
SKF

SKF 6001-2RSH/C2LHT23, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 12 mm ID, 28 mm OD, 8 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:12621226
  • Hersteller:6001-2RSH/C2LHT23
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager.
Berührende Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft C2: Radialluft kleiner als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Fett mit Lithium-Dickungsmittel nach NLGI-Konsistenzklasse 2 für -50 bis +140 °C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
8 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
5.4 kN
Statische Belastung
2.36 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.1 kN
Grenzdrehzahl
17000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0206 kg