Eriks
SKF

SKF 6000-ZTN9/LT, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf einer Seite, 10 mm ID, 26 mm OD, 8 mm WD, Polymer Käfig

  • ERIKS:23757546
  • Hersteller:6000-ZTN9/LT
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Fett mit Lithium-Dickungsmittel nach NLGI-Konsistenzklasse 2 für -55 bis +110 °C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
8 mm
Material
Stahl
Dichtung
Einseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Polymer
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
4.75 kN
Statische Belastung
1.96 kN
Referenzdrehzahl
67000 rpm
Grenzdrehzahl
40000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0179 kg
Gewicht
0.039 lb