Eriks
SKF

SKF 6000-ZTN9/C3LT, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf einer Seite, 10 mm ID, 26 mm OD, 8 mm WD, Polymer Käfig

  • ERIKS:24002260
  • Hersteller:6000-ZTN9/C3LT
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Fett mit Lithium-Dickungsmittel nach NLGI-Konsistenzklasse 2 für -55 bis +110 °C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
8 mm
Material
Stahl
Dichtung
Einseitig abgedichtet
Lagerluft
C3
Käfig
Polymer
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
4.75 kN
Statische Belastung
1.96 kN
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0179 kg
Gewicht
0.039 lb