Eriks
SKF

SKF 6000-RSH, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf einer Seite, 10 mm ID, 26 mm OD, 8 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23757543
  • Hersteller:6000-RSH
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Berührende Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an einer Seite des Lagers.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
8 mm
Material
Stahl
Dichtung
Einseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
4.75 kN
Statische Belastung
1.96 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.083 kN
Grenzdrehzahl
19000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0177 kg
Gewicht
0.039 lb
Alternativen

CHF 5.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026