CHF 30.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 60 |
Typ | Single row hybrid deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 26 mm |
Breite | 8 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Polymer |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 4.62 kN |
Statische Belastung | 1.96 kN |
Referenzdrehzahl | 70000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.061 kN |
Grenzdrehzahl | 34000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.0153 kg |
Gewicht | 0.034 lb |