CHF 11.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 26 mm |
Breite | 8 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | LHT23 |
Dynamische Belastung | 4.75 kN |
Statische Belastung | 1.96 kN |
Referenzdrehzahl | 67000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.083 kN |
Grenzdrehzahl | 40000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.0178 kg |