Eriks
SKF

SKF 6000-2RS1/LT, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 10 mm ID, 26 mm OD, 8 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:13197083
  • Hersteller:6000-2RS1/LT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager.
Berührende Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Fett mit Lithium-Dickungsmittel nach NLGI-Konsistenzklasse 2 für -55 bis +110 °C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
8 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
LT
Dynamische Belastung
1.72 kN
Statische Belastung
0.83 kN
Referenzdrehzahl
80000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.083 kN
Grenzdrehzahl
48000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0047 kg