




CHF 855.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 924.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 332 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 100 mm |
Innendurchmesser | 3.937 in |
Außendurchmesser Außenring | 180 mm |
Außendurchmesser Außenring | 7.0866 in |
Breite Außenring | 48 mm |
Breite Außenring | 1.8898 in |
Breite Innenring | 63 mm |
Breite Innenring | 2.4803 in |
Breite gesamt | 63 mm |
Breite gesamt | 2.4803 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 532 kN |
Statische Belastung | 655 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 71 kN |
Referenzdrehzahl | 2600 rpm |
Grenzdrehzahl | 3600 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 14.8 lb |