CHF 217.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 234.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 332 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 85 mm |
Innendurchmesser | 3.3465 in |
Außendurchmesser Außenring | 150 mm |
Außendurchmesser Außenring | 5.9055 in |
Breite Außenring | 37 mm |
Breite Außenring | 1.4567 in |
Breite Innenring | 49 mm |
Breite Innenring | 1.9291 in |
Breite gesamt | 49 mm |
Breite gesamt | 1.9291 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 353 kN |
Statische Belastung | 430 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 48 kN |
Referenzdrehzahl | 3200 rpm |
Grenzdrehzahl | 4300 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 7.84 lb |
CHF 604.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 653.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026