Eriks
SKF

SKF 33216, Einreihiges Kegelrollenlager, 80 mm ID, 140 mm Tasse OD, 46 mm WD

  • ERIKS:13529672
  • Hersteller:33216
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 180.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 194.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
332
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
80 mm
Innendurchmesser
3.1496 in
Außendurchmesser Außenring
140 mm
Außendurchmesser Außenring
5.5118 in
Breite Außenring
35 mm
Breite Außenring
1.378 in
Breite Innenring
46 mm
Breite Innenring
1.811 in
Breite gesamt
46 mm
Breite gesamt
1.811 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
308 kN
Statische Belastung
375 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
41.5 kN
Referenzdrehzahl
3400 rpm
Grenzdrehzahl
4500 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
6.38 lb
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 33216

  • ERIKS:11441312
  • Manufacturer:101752499

CHF 501.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 541.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026