Eriks
SKF

SKF 33215, Einreihiges Kegelrollenlager, 75 mm ID, 130 mm Tasse OD, 41 mm WD

  • ERIKS:13529671
  • Hersteller:33215
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 146.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 158.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
332
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
75 mm
Innendurchmesser
2.9528 in
Außendurchmesser Außenring
130 mm
Außendurchmesser Außenring
5.1181 in
Breite Außenring
31 mm
Breite Außenring
1.2205 in
Breite Innenring
41 mm
Breite Innenring
1.6142 in
Breite gesamt
41 mm
Breite gesamt
1.6142 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
255 kN
Statische Belastung
300 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
34 kN
Referenzdrehzahl
3600 rpm
Grenzdrehzahl
4800 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
4.81 lb
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 33215

  • ERIKS:11441310
  • Manufacturer:101752525

CHF 391.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 422.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026