Eriks
SKF

SKF 33214, Einreihiges Kegelrollenlager, 70 mm ID, 125 mm Tasse OD, 41 mm WD

  • ERIKS:13529670
  • Hersteller:33214
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 128.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 138.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
332
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
70 mm
Innendurchmesser
2.7559 in
Außendurchmesser Außenring
125 mm
Außendurchmesser Außenring
4.9213 in
Breite Außenring
32 mm
Breite Außenring
1.2598 in
Breite Innenring
41 mm
Breite Innenring
1.6142 in
Breite gesamt
41 mm
Breite gesamt
1.6142 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
247 kN
Statische Belastung
285 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
32.5 kN
Referenzdrehzahl
3800 rpm
Grenzdrehzahl
5000 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
4.61 lb
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 33214

  • ERIKS:11441308
  • Manufacturer:101752498

CHF 329.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 355.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026