Eriks
SKF

SKF 33213, Einreihiges Kegelrollenlager, 65 mm ID, 120 mm Tasse OD, 41 mm WD

  • ERIKS:13529669
  • Hersteller:33213
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 119.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 129.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
332
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
65 mm
Innendurchmesser
2.5591 in
Außendurchmesser Außenring
120 mm
Außendurchmesser Außenring
4.7244 in
Breite Außenring
32 mm
Breite Außenring
1.2598 in
Breite Innenring
41 mm
Breite Innenring
1.6142 in
Breite gesamt
41 mm
Breite gesamt
1.6142 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
239 kN
Statische Belastung
270 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
30.5 kN
Referenzdrehzahl
4000 rpm
Grenzdrehzahl
5300 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
4.37 lb
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 33213

  • ERIKS:11441306
  • Manufacturer:101752496

CHF 308.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 333.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026