Eriks
SKF

SKF 33212, Einreihiges Kegelrollenlager, 60 mm ID, 110 mm Tasse OD, 38 mm WD

  • ERIKS:13529668
  • Hersteller:33212
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 106.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 115.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
332
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Innendurchmesser
2.3622 in
Außendurchmesser Außenring
110 mm
Außendurchmesser Außenring
4.3307 in
Breite Außenring
29 mm
Breite Außenring
1.1417 in
Breite Innenring
38 mm
Breite Innenring
1.4961 in
Breite gesamt
38 mm
Breite gesamt
1.4961 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
207 kN
Statische Belastung
236 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
26.5 kN
Referenzdrehzahl
4500 rpm
Grenzdrehzahl
6000 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
3.42 lb
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 33212

  • ERIKS:11441304
  • Manufacturer:100044091

CHF 269.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 291.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026