Eriks
SKF

SKF 33211, Einreihiges Kegelrollenlager, 55 mm ID, 100 mm Tasse OD, 35 mm WD

  • ERIKS:13529667
  • Hersteller:33211
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
332
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
55 mm
Innendurchmesser
2.1654 in
Außendurchmesser Außenring
100 mm
Außendurchmesser Außenring
3.937 in
Breite Außenring
27 mm
Breite Außenring
1.063 in
Breite Innenring
35 mm
Breite Innenring
1.378 in
Breite gesamt
35 mm
Breite gesamt
1.378 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
170 kN
Statische Belastung
190 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
21.6 kN
Referenzdrehzahl
4800 rpm
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
2.56 lb
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 33211

  • ERIKS:11441302
  • Manufacturer:100042511

CHF 192.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 208.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026