CHF 76.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 82.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 332 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Innendurchmesser | 1.9685 in |
Außendurchmesser Außenring | 90 mm |
Außendurchmesser Außenring | 3.5433 in |
Breite Außenring | 24.5 mm |
Breite Außenring | 0.9646 in |
Breite Innenring | 32 mm |
Breite Innenring | 1.2598 in |
Breite gesamt | 32 mm |
Breite gesamt | 1.2598 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 142 kN |
Statische Belastung | 160 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 18.3 kN |
Referenzdrehzahl | 5300 rpm |
Grenzdrehzahl | 7000 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 1.88 lb |
CHF 159.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 171.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026