CHF 70.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 76.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 332 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Innendurchmesser | 1.7717 in |
Außendurchmesser Außenring | 85 mm |
Außendurchmesser Außenring | 3.3465 in |
Breite Außenring | 25 mm |
Breite Außenring | 0.9843 in |
Breite Innenring | 32 mm |
Breite Innenring | 1.2598 in |
Breite gesamt | 32 mm |
Breite gesamt | 1.2598 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 132 kN |
Statische Belastung | 143 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 16.3 kN |
Referenzdrehzahl | 6000 rpm |
Grenzdrehzahl | 7500 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 1.74 lb |
CHF 150.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 162.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026